Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medikamenten-Kühlgerät ventiliert MKv 5710-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medikamenten-Kühlgerät ventiliert MKv 5710-20
Medikamenten-Kühlgerät ventiliert MKv 5710-20
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-89666021
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994786551
EAN/GTIN:
     9005382253892
Suchbegriffe:
Arzneimittel-Kühlschrank
Arzneimittelkühlschrank
Medikamenten-Kühlschrank
Medikamentenkühlschrank

Medikamenten-Kühlgerät ventiliert MKv 5710-20

Medikamentenkühlgerät mit Comfort-Elektronik, Kältemittel: R 600a, Isolierung: 40 mm, elektron. Steuerung, Bedien-Tasten, potentialfreier Kontakt, Netzausfallalarm: unmittelbar bei Netzunterbrechung für mind. 12 h, max. Fluktuation: 3,1 °C, Gradient: 3,8 °C, SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich, Material Seitenwände/Tür/Deckel: Stahl, Schloss, Türe selbstschließend, Material Innenbehälter: Kunststoff weiß, Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten, Türdesign: HardLine, ergonomischer Stangengriff mit Öffnungsmechanik
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:
583 l
Bauform:
Standgerät
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
453 kWh
Spannung:
220..240 V
Bauart:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Dekorfähig:
nicht möglich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: liebherr arzneimittelkühlschrank, arzneimittel kühlschrank, Absorber-Kühlschrank, Kühlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.628,83*
€ 2.925,86*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.620,82*
€ 2.925,88*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.925,88*
€ 3.481,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.882,57*
€ 3.430,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.751,21*
€ 3.273,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.683,84*
€ 3.193,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.620,82*
€ 3.118,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.