Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät Minibar NTE,40L HiProEvolutionN40Gli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlgerät Minibar NTE,40L HiProEvolutionN40Gli
Kühlgerät Minibar NTE,40L HiProEvolutionN40Gli
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-89666328
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600028846
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Minibar
dometic minibar 40 l

Kühlgerät Minibar NTE,40L HiProEvolutionN40Gli

Thermoelektrische Minibar, 40-l-Klasse, Geräuschloses, thermoelektrisches Kühlsystem für hohen Gästekomfort, die transparente Glastür und Beleuchtung zeigen stilvoll das Menüangebot, 2 Einlegeböden aus Hartglas für 6 verschiedene Positionen zur individuellen Aufbewahrung, 2 Türablagen mit Zierleiste - in die untere Ablage passen 1,5-l-Flaschen, Kältemittel: R600a, Kältemittelmenge: 23 g, Gewicht: 15,10 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Grundfarbe der Tür:
Glastür
Spannung:
100..240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
55 W
Nutzinhalt des Kühlfachs:
33 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
G
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
257 kWh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: minibar, dometic minibar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,52*
€ 589,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,91*
€ 582,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,20*
€ 560,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,43*
€ 543,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,85*
€ 491,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dometic
9600028846
ab € 412,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.