Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-89666364 Herst.-Nr.: 739925 EAN/GTIN: 3838782570551 |
| | |
|
| | |
| Kühl/Gefrierkombi Retrodesign ONRK 619 DBK sw IonAir und MultiFlow 360°, AdaptTech, NoFrostPlus, LED Display, FastFreeze, Flaschenablage in der Innentür: 1 Flaschenablage ohne Flaschenhalter, Memory Funktion, digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil, Convert FreshZone, 2 Räder, akustisches und visuelles Warnsignal bei Temperaturerhöhung im Kühlteil, akustisches und optisches Warnsignal bei Temperaturerhöhung im Kühlteil: weißes Signallicht, Anzeige bei geöffneter Tür/akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür, Kältemittel R600A, versteckter Kondensator, Dekorplatte, CrispZone mit Feuchteregler, Flaschengitter, BigBox: XL Behälter-Schublade, Gewicht: 62 kg, autom. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | D | Lage des Gefrierteils: | unten | Ausführung: | 2-türig | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | schwarz | Grundfarbe der Tür: | schwarz | Dekorfähig: | nicht möglich | Spannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 776,57* | € 877,87* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 787,95* | € 883,50* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 819,76* | € 920,04* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 831,73* | € 933,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|