Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollraum-Kühlgerät VKS 358 150 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vollraum-Kühlgerät VKS 358 150 E
Vollraum-Kühlgerät VKS 358 150 E
Produktbild Detailansicht
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-89666841
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     VKS358150E
EAN/GTIN:
     5906006917326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank amica
haushalts- kühlschrank

Vollraum-Kühlgerät VKS 358 150 E

LED-Display außen, elektron. Steuerung, CoolBalance, Holiday-Schaltung, Tür-Offen-Alarm, Nutzinhalt total: 370 l, Kühlen: 370 l Kühlen, NoFrost, Abtauung: automatisch, Superkühlfunktion, Alarm bei zu hoher Temperatur, silberne Applikationen, 1 Gemüseschublade, Chill Zone: -3 °C- 3 °C Kaltlagerfach, 5 Türablagen, LED-Beleuchtung, Zubehör: Eiertablett, Gewicht: 70,5 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahloptik
Grundfarbe der Tür:
Edelstahloptik
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: haushaltskühlschrank klasse a
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 497,39*
€ 577,42*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 499,01*
€ 580,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 531,53*
€ 620,96*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,00*
€ 690,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,40*
€ 684,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,15*
€ 657,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,55*
€ 636,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,01*
€ 593,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amica
EHC12761E
ab € 365,07*
Ähnlich
Amica
EHEG933101E
ab € 389,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.