Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP570-16 F re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP570-16 F re
Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP570-16 F re
Artikel-Nr.:
     3518K-99656169
Hersteller:
     Eisfink
Herst.-Nr.:
     83020402
EAN/GTIN:
     4007537108373
Suchbegriffe:
Gemeinschafts-Kühlschrank
Gemeinschaftskühlschrank
gemeinschaftskühlschrank eisfink
gemeinschaftskühlschrank

Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP570-16 F re

Gemeinschaftskühlschrank, 16 Einzelfächer abschließbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Anschlusswert:
190 W
Bruttofassungsvermögen gesamt:
570 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
570 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
547 kWh
Breite:
755 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.184,81*
€ 2.408,88*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.627,17*
€ 2.890,08*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.890,08*
€ 3.439,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.850,51*
€ 3.392,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.733,31*
€ 3.252,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.674,92*
€ 3.183,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.627,17*
€ 3.126,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.