Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-99666753 Herst.-Nr.: VKS354130W EAN/GTIN: 5906006914554 |
| | |
|
| | |
| Vollraum-Kühlgerät VKS 354 130 W Standgerät - weiß Nutzinhalt total: 230 l - Kühlen: 230 l Kühlen - Abtauung: automatisch - 3 Glasablagen - 1 Gemüseschublade - 4 Türablagen - LED-Beleuchtung - Zubehör: Eiertablett Technische Daten* - Energieeffizienzklasse: E - Energieverbrauch: pro Jahr 102 kWh - Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C - Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1420 x 550 x 550 mm - Türanschlag rechts, wechselbar: Ja - Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz - Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C - Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 46,0 kg - Transportmaß (HxBxT): 1450 x 585 x 585 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-türig | Bauform: | Standgerät | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Grundfarbe der Tür: | weiß | Dekorfähig: | nicht möglich | Nutzinhalt des Kühlfachs: | 230 l | Mit Gefrierfach: | nein | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | E | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 102 kWh | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 229,77* | € 273,95* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 232,48* | € 278,72* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 251,78* | € 299,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|