Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollraum-Kühlgerät VKS 351 151 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vollraum-Kühlgerät VKS 351 151 W
Vollraum-Kühlgerät VKS 351 151 W
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-99667761
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     VKS351151W
EAN/GTIN:
     5906006935832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Tisch-Kühlschrank
Tischkühlschrank

Vollraum-Kühlgerät VKS 351 151 W

Vollraumkühlschrank mit 2 Glasablagen, 1 Gemüseschublade, 3 Türablagen, Zubehör: Eiertablett, Kabellänge: 170 cm, Gewicht: 20,3 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Nutzinhalt des Kühlfachs:
93 l
Mit Gefrierfach:
nein
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 138,63*
€ 166,85*
€ 53,00*
ab € 139,39*
€ 167,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 140,52*
€ 168,93*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.