Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronomie-Kühlgerät Umluftkühlung FRFCvg 5501-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Liebherr FRFCvg 5501 Gefrierschrank Freistehend 571 l C Edelstahl
Liebherr FRFCvg 5501 Gefrierschrank Freistehend 571 l C Edelstahl
Liebherr FRFCvg 5501 Gefrierschrank Freistehend 571 l C Edelstahl
Liebherr FRFCvg 5501 Gefrierschrank Freistehend 571 l C Edelstahl
Liebherr FRFCvg 5501 Gefrierschrank Freistehend 571 l C Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3518K-99667851
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     993599851
EAN/GTIN:
     9005382241813
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Gastronomie-Kühlgerät Umluftkühlung FRFCvg 5501-20

Kühlgerät mit Umluftkühlung, PerfectionSteuerung: Elektronische Steuerung, Material Tür: Volltür, Material/Farbe Gehäuse: Edelstahl / Edelstahl, Schloss: mechanisch
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
55 W
Bruttofassungsvermögen gesamt:
571 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
419 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
620 kWh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.488,00*
€ 1.653,73*
€ 53,00*
ab € 1.492,11*
€ 1.654,71*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.538,72*
€ 1.715,20*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.653,73*
€ 1.967,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.632,00*
€ 1.942,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.564,60*
€ 1.861,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.524,81*
€ 1.814,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.488,00*
€ 1.770,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
993603951
ab € 1.613,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.