Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl/Gefrierkombi IQ500 KG49NAXCF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühl/Gefrierkombi IQ500 KG49NAXCF
Kühl/Gefrierkombi IQ500 KG49NAXCF
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-99667940
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KG49NAXCF
EAN/GTIN:
     4242003912034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination

Kühl/Gefrierkombi IQ500 KG49NAXCF

Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Home Connect-fähig über WLAN Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Energieverbrauch / Jahr: 178 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 440 l Klimaklasse: SN-T Design Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron Vertikal integrierter Griff dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: superKühlen SuperGefrieren: ja Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 311 l Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar bottleCooler, verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Butter-/Käsefach 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh ?0°C? Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 129 l Gefriervermögen in 24 Std.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
C
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Spannung:
220..240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 936,02*
€ 1.036,43*
€ 53,00*
ab € 929,49*
€ 1.036,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 952,30*
€ 1.059,43*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.029,50*
€ 1.141,72*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,43*
€ 1.233,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,68*
€ 1.224,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,49*
€ 1.181,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,82*
€ 1.150,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,02*
€ 1.113,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.