Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränke-Kühlgerät m.Glastür,237L GKS240-GT-160C ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getränke-Kühlgerät m.Glastür,237L GKS240-GT-160C ws
Artikel-Nr.:
     3518K-99669507
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     810930500
EAN/GTIN:
     4016572418262
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

Getränke-Kühlgerät m.Glastür,237L GKS240-GT-160C ws

Glastürkühlschrank, Standgerät, Innenbeleuchtung, Temperaturregelung Manuell, Türanschlag wechselbar, Glasablage/verstellbar: 6 / 5, Farbe: weiß, Isolierglastür verschliesbar, 237 Liter Volumen, EEK: C
Maße in cm: 139,5x54,0x54,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
Glastür
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
140 W
Absicherung des Gerätes:
1 A
Bruttofassungsvermögen gesamt:
237 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,18*
€ 469,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,24*
€ 463,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,16*
€ 420,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,33*
€ 408,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,34*
€ 384,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.