Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Kühlgerät Flachscharnier EKS 2935


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Kühlgerät Flachscharnier EKS 2935
EB-Kühlgerät Flachscharnier EKS 2935
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-99997330
Hersteller:
     ORANIER
Herst.-Nr.:
     2935 01
EAN/GTIN:
     4051543106755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank

EB-Kühlgerät Flachscharnier EKS 2935

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach, Nischenhöhe 1230 mm, Flachscharniertechnik
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
150 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
170 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
17 l
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Breite:
540 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einbau kühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,33*
€ 545,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,94*
€ 541,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,75*
€ 525,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,48*
€ 509,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,07*
€ 454,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.