Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterversandtaschen braun Innenmaß 350 x 470 mm Typ K 20


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Luftpolsterversandtaschen braun Innenmaß 350 x 470 mm Typ K 20
Luftpolsterversandtaschen braun Innenmaß 350 x 470 mm Typ K 20
Artikel-Nr.:
     353-10360
Hersteller:
     Vereinigte Papierwarenfabriken
Herst.-Nr.:
     2FVAF000010
EAN/GTIN:
     4009445022109
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Luftpolster-Versandtaschen
  • 100 % recyclingfähig
  • geringes Eigengewicht, dadurch portosparend
  • leicht verschließbar mit Selbstklebeverschluss (Ädhäsionsverschluss)
  • mit 2 Löchern für Musterklammerverschluss
  • Optimal für den Versand von Warensendungen
  • Farbe braun
  • Innenmaß  350 x  470 mm
  • Außenmaß 370 x 480 mm
  • mit Trifixverschluss (3 Verschlussmöglichkeiten): Adhäsionsverschluss, Haftklebeverschluss sowie Lochungen für Musterklammern
  • 100 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Lochung
Breite:
470 mm
Farbe:
braun
Länge:
350 mm
Verpackungseinheit:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, Luftpolstertaschen,Versandtaschen,LPVersandtaschen,Luftpolsterversandtaschen,CD Versandtasche, Luftpolster Versandtasche,Luftpolsterumschlag,Luftpolster-Umschlag,Luftpolster-Tasche,Jiffy,Luftpolster-Versandhülle,Leichtpolster-Versandtasche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,44*
€ 0,74*
2 Tage
1808
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,48*
€ 0,80*
5 Tage
2000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,45*
€ 1,40*
7 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,04*
€ 19,85*
Lager 353
1800
2
pro Karton
Frei Haus
ab € 38,02*
€ 56,40*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartons
€ 56,40*
€ 67,12
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 52,55*
€ 62,53
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 50,15*
€ 59,68
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 39,90*
€ 47,48
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 39,31*
€ 46,78
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 38,18*
€ 45,43
pro Karton
ab 1000 Kartons
€ 38,02*
€ 45,24
pro Karton
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,3802* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Kartons ( entspricht € 112,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71013
ab € 14,20*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71014
ab € 28,55*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71015
ab € 24,41*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71016
ab € 34,35*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71017
ab € 24,40*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71018
ab € 30,47*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71019
ab € 50,76*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71020
ab € 47,84*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71021
ab € 91,57*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71010
ab € 9,14*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71011
ab € 7,16*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71012
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.