Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Müllsack 700 x 1100 mm 120 Liter 55 my blau


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PE Müllsack 700 x 1100 mm 120 Liter 55 my blau
PE Müllsack 700 x 1100 mm 120 Liter 55 my blau
Artikel-Nr.:
     353-115637
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     115637
EAN/GTIN:
     4046895006730
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

PE Müllsäcke / Abfalltüten blau:

Eigenschaften:

  • 700 x 1.100 mm
  • PE-Müllsack, blau, Typ 70
  • Qualität ca. 50-55 mµ
  • 120 Liter Volumen

Verpackungseinheit:

  • 25 Säcke perforiert auf Rolle
  • 10 Rollen / Karton
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Farbe:
blau
Füllvolumen:
120 Liter
Länge:
1.100 mm
Qualität:
50 my
Verpackungseinheit:
25 Sack/Rolle, 10 Rollen/Karton
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Entsorgung,Müllsack,Plastiksack,Entsorgungssack,PP-Beutel,PP,Abfall,Müllsäcke,Mineralwolle,Styropor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,1378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 76,26*
€ 90,75
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 74,65*
€ 88,83
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 58,42*
€ 69,52
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 56,91*
€ 67,72
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 51,53*
€ 61,32
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 50,20*
€ 59,74
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 46,17*
€ 54,94
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 44,75*
€ 53,25
pro Karton
ab 36 Kartons
€ 41,36*
€ 49,22
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 34,45*
€ 41,00
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.