Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Versandtasche Suprawell SW80 370x540mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Versandtasche Suprawell SW80 370x540mm
Wellpapp-Versandtasche Suprawell SW80 370x540mm
Artikel-Nr.:
     353-166660
Hersteller:
     Drei V
Herst.-Nr.:
     SW80
EAN/GTIN:
     4046895008239
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Die Versandtasche aus Wellpappe von Suprawell SW 80

Durch den Selbstklebeverschluss und der Aufreißhilfe sind die Versandtaschen ideal für flache Warensendungen geeignet.
Die Versandtasche schützt vor Rissen und Knicke bei der Versendung Ihrer Dokumente.

Die Eigenschaften im Überblick:
  • schnell verschlossen durch den Selbstklebeverschluss
  • leicht zu öffnen durch die Aufreißhilfe
  • stabile Mikrowellpappe garantiert hohen Knickschutz
  • Stück pro Karton: 75
  • Stück pro Palette: 1.200
Weitere Informationen:
Breite:
540 mm
Länge:
370mm
Verschluss:
Selbsklebeverschluss
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton tasche, Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papptasche, Papprückwand-Versandtasche, Kartonversandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.