Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Müllsack Entsorgungssack 900 + 600 x 1.800 mm, 80 my, 1,0 cbm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE Müllsack Entsorgungssack 900 + 600 x 1.800 mm, 80 my, 1,0 cbm, transparent
LDPE Müllsack Entsorgungssack 900 + 600 x 1.800 mm, 80 my, 1,0 cbm, transparent
Artikel-Nr.:
     353-176781
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     176781
EAN/GTIN:
     4046895009243
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

PE-Entsorgungssäcke, Müllsäcke 1,0 cbm

  • Abmessungen 900 +600 x 1.800 mm
  • transluzente Ausführung aus Regenerat
  • 80 my Premium Qualität, extra stark
  • 40 Stück / Karton

Transluzenz = partielle Lichtdurchlässigkeit eines Köpers

Die LDPE-Säcke sind geeignet zum Sammeln von z. B.: Dämmstoffen, Mineralwolle, Styropor, Folie und Kunstoffumreifungsbändern.

Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent (Regenerat)
Volumen:
1,0 Kubikmeter
Länge:
900 mm
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke 1000l transparent, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Entsorgung,Müllsack,Plastiksack,Entsorgungssack,PP-Beutel,PP,Abfall,Müllsäcke,Mineralwolle,Styropor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.