Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierklebeband 50mm 50lfm rot -Vorsicht Glas-


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Papierklebeband 50mm 50lfm rot -Vorsicht Glas-
Papierklebeband 50mm 50lfm rot -Vorsicht Glas-
Papierklebeband 50mm 50lfm rot -Vorsicht Glas-
Artikel-Nr.:
     353-180489
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     180489
EAN/GTIN:
     4046895008925
Suchbegriffe:
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Papierklebeband
Papierpackband

Rotes Papierklebeband mit Warnhinweis "Vorsicht Glas!"

Das leise abrollbare Warn- und Hinweisband ist ein Klebeband mit einem imprägnierten Papierträger und einem Naturkautschukkleber.

Durch das Warnband erfüllen Sie in einem Arbeitsgang gleich zwei Funktionen, nämlich das Verschließen Ihres Packgutes für den Versand und das Informieren über zerbrechliche Produkte.

Das signalrote Klebeband ist von Hand abreißbar und weist eine gute Klebkraft auf verschiedenen Oberflächen auf.

Bei Verwendung sollte sich das Klebeband auf Zimmertemperatur befinden. Die empfohlene Lagertemperatur liegt bei 18° bis 22° Celsius.

Das Papierklebeband ist in 4 verschiedenen Sprachen bedruckt:

  • "Vorsicht Glas! Nicht werfen - Nicht fallen lassen" 
  • "Do not drop - Ne laisser pas tomber - No volcar"

Stück pro Karton: 36 Rollen

Weitere Informationen:
Länge:
66 Meter
Breite:
50 mm
Kleber:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Papier
Typ:
leise abrollend
Druck:
Vorsicht Glas - Nicht fallen lassen (4-sprachig)
Farbe:
rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03304* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,67*
Zubehör
Storopack
43202
ab € 2,23*
Zubehör
Storopack
43206
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.