Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Faltkarton 184x184x187mm Fefco 0711 1-wellig 1.20E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton Faltkarton 184x184x187mm Fefco 0711 1-wellig 1.20E
Versandkarton Faltkarton 184x184x187mm Fefco 0711 1-wellig 1.20E
Versandkarton Faltkarton 184x184x187mm Fefco 0711 1-wellig 1.20E
Versandkarton Faltkarton 184x184x187mm Fefco 0711 1-wellig 1.20E
Artikel-Nr.:
     353-42393
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     42393
EAN/GTIN:
     4046895002831
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Euro-Standard-Transportverpackung Versandkarton Nr. 25

1-wellige Kartons aus dem Programm Euro-Standard - mit normalen Deckelklappen und Vollautomatikboden.
Der Karton EST Nr. 25 hat zusammenstoßende Deckelklappen und einen Vollautomatikboden. Als Versandkarton sind diese Kartonagen für den Versand kleiner und leichter Ware geeignet.
Die Kartonagen aus dem Programm "Euro-Standard" sind optimal auf die Palettenmaße abgestimmt.

Innenmaß:

Länge: 184 mm
Breite: 184 mm
Höhe: 187 mm

ca. Außenmaß:
Länge: 200 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 200 mm

Eigenschaften:

  • effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität
  • kein Palettenüberstand und perfekte Packhöhen von 105 cm oder 195 cm
  • gutes Handling durch vollautomatisch verschließbaren Boden
  • Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss
  • Kraftlineroberfläche (Primärfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet
1.920 Stück pro Palette
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0711
Breite:
184 mm
Höhe:
187 mm
Länge:
184 mm
Qualität:
1.20E 1-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
43206
ab € 9,48*
Zubehör
Storopack
10074
ab € 5,95*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.