|  |
 |
| Artikel-Nr.: 353-7808 Herst.-Nr.: 3030022 EAN/GTIN: 4046895006532 |
| |
|
|  |  |
 | PP-Klebeband "Monta 303", 50mm x 66m, transparent Das PP-Klebeband "Monta Pack 303" ist ein reißfestes und laut abrollendes Verpackungsklebeband mit einem Hotmelt-Kleber. Es eignet sich für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Kartons und kann auf Verpackungsautomaten verarbeitet werden. Das Klebeband haftet ebenfalls gut auf Recycling-Kartonagen. Eigenschaften: - hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
- sehr hohes Kleb- und Haftvermögen (Hotmelt-Kleber)
- hitzebeständig - kurzfristig bis ca. +60 Grad
- leicht abrollbar
- resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- laut abrollend
- recyclingegerecht
- Material: PP
- Verstärkung: ohne Verstärkung
- Kleber: Hotmelt
- Farbe: transparent
- Länge: 66 m
- Breite: 50 mm
- Passend für Abroller: SK-HM 50 für PP/PVC-Klebebänder 50mm
- Menge pro Karton: 36 Rollen
- Menge pro Palette: 2376 Rollen
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 50 mm | Dicke: | 50 my inkl. Kleber | Farbe: | transparent | Kleber: | Hotmelt | Trägermaterial: | PP film (Polypropylen) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband monta, pp-klebeband, pp-packband transparent, Klebeband,Packband,Paketband,Paketklebeband,PP-Klebeband, PP-Packband,PP Klebeband,klebebünder transparent, automatenband,monta |
|  |  |
| |