| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3549-424229 Herst.-Nr.: 161669 EAN/GTIN: 5017374161669 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bodenmarkierungs-Klebeband AT 8 gelb und schwarz schraffiert in vielen Farben für unterschiedliche Böden, wie z.B. Industrieböden, Sportböden etc. Das flexible Klebeband ist für Innen- und Außenanwendungen geeignet und lässt sich nach Entertainment Veranstaltungen gut wieder entfernen Strapazierfähige, plastifizierte PVC Folie, beschichtet mit weißem, aggressivem, druckempfindlichem Kleber - Bodenmarkierungsklebeband - formanpassungsfähig - wasserfest - gute Abriebfestigkeit - UV-beständig - im Innen- und Außenbereich einsetzbar - unmittelbr nach Aufkleben begehbar , Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | gelb RAL | Breite: | 75 mm | Länge: | 33 m | Dicke: | 0,14 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |