Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPADA 721 Abdeckklebeband glatt gelb 50 mm x 33 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
SPADA 721 Abdeckklebeband glatt gelb 50 mm x 33 m
SPADA 721 Abdeckklebeband glatt gelb 50 mm x 33 m
Artikel-Nr.:
     3549-432278
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     432278
EAN/GTIN:
     4025648709845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Das Klebeband besteht aus einer schmiegsamen Weich-PVC-Folie, einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet.
Abdeckklebeband SPADA® 721 wird hauptsächlich als Maler- und Gipserband für kurzfristige Abdeckungen eingesetzt.

Auch als Bodenlinien-Markierungsband einsetzbar.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Dicke:
0,125 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband 50mm gelb, abdeckband 50 mm, abdeckband, Fensterband, Weich PVC, Abdeckklebeband, SPADA 721, Malerband, Gipserband, Klebeband für kurzfristige Abdeckungen, Bodenlinien-Markierungsband, S4327278, 432278, markierungsband, Bodenmarkierungsband, Klebefilm, Abziehfolie, Kleberollen, Klebefolie, Klebetechnik, Selbstklebetechnik, Selbstklebebänder, einseitig, selbstklebend, Spezialklebeband, Klebebandsystem, Industrieklebebänder, kleben, verstärktes Klebeband, High- Performance Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.