gutes Standardprodukt aus verstärktem WASHI-TEC® Papier mit extralangen JINZOKAI®-Fasern, guter Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · ansch...
Klebeband Feinkrepp Kip 303, Hochkrepp, 50 m lang, 50 mm breit, gelbKlebeband Feinkrepp Kip 303 Hochkrepp EINSATZGEBIET Für alle Abdeckarbeiten im Innenbereich. Ideal zum Abkleben von engen Kurven,...
bestens geeignet für Baubereich, Karosseriebereich, Haushaltsbereich, etc hohe Widerstandsfestigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Hitze ohne Kleberückstände zu entfernen Rollenlänge: 50 m
Krepp-Klebeband ist ein unverzichtbares Werkzeug in jeder Handwerker- und Verpackungsumgebung. Unser gelbes glattes Krepp-Klebeband mit Hotmelt-Kleber ist eine ausgezeichnete Ergänzung für Ihr Hand...
Betonschalungsband KIP 316, 33 m lang, 50 mm breit, gelbBetonschalungsband KIP 316 EINSATZGEBIET Zum Abdichten von Betonschalungen beim Neubau. Klebeband aus einer Weich-PVC-Folie. sehr stabil gut ...
Das Klebeband besteht aus einer schmiegsamen Weich-PVC-Folie, einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet. Abdeckklebeband SPADA® 721 wird hauptsächlich als Maler- und Gipserband für kurzf...
Dieses Klebeband besteht aus einer schmiegsamen Weich-PVC-Folie, die 1-seitig mit einem Naturkautschuk-Kleber beschichtet ist. Anwendung: SPADA 722 quergerillt wird hauptsächlich als Maler- und Gip...
Selbstklebende Elektronik-Kreppbänder Typ Tesakrepp 4330-. U. a. für die Leiterplattenfertigung, zum Abdecken von Goldkontakten usw., schwach gekreppt, 0,2 mm dick. Das Spezialpapier ist geeignet f...
Einfache & exakte Handhabung ? Problemlos und kantengenau von Hand reißbar - widerstandsfähig und anschmiegsam | Leicht abrollbar Vielseitige Anwendung ? Abkleben bei Maler- und Gipserarbeiten au...
Kreppband, für Handabroller, VE 24 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm. Für jeden Einsatz das richtige Selbstklebeband. Kreppband Handeinreißbar, beschreibbar, leicht zu entfernen - zum Abdecken, Bünde...
Dehnbares Hochkrepp-Abdeckband mit Synthesekautschuk-Kleber Zum Abdecken bei diversen Heimwerkerarbeiten, vor allem für kurvenförmige Oberflächen geeignet. gute Klebkraft auch auf unebenen Oberfläc...
Bei dem Klebeband SPADA® HK 70 handelt es sich um ein hochgekrepptes Papierklebeband. Das sehr schmiegsame und dehnfähige Klebeband eignet sich als Abdeckband für alle gängigen Maler- und Lackierar...
Präzionskrepp® 4342 Eigenschaften: • Besteht aus einem extrem dünnen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse • Die alterungsbeständige Acrylatklebmasse verfügt über eine...
tesakrepp® 4322tesakrepp® 4322 ist ein stark gekrepptes Universal-Papierabdeckband mit sehr hoher Klebkraft. Die außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in K...
Kreppband ECONOMY, Stärke 125 µm, VE 24 Rollen, weiß, Bandbreite 50 mm. Kurzzeitig temperaturbeständig bis ca. 60 °C. Hohe Klebkraft und Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen. Beschriftbar.
Trägermaterial = PVC Klebermaterial = Gummi Breite = 50mm Länge = 33m Modellnummer = AT66 Stärke = 0.13mm Farbe = Gelb BEI66 ist ein PVC-Folie mit geringer Haftung, die über einen vernetzten lösung...