Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3549-7000089662 Herst.-Nr.: 4510M EAN/GTIN: 4046719401574 |
| |
|
| | |
| - Der Schutzanzug vom Typ 5/6 bietet einen kostengünstigen Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub und Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß.
- EN 14126-Schutz vor infektiösen Erregern und biologischen Gefahren
- Aus einem weichen, leichten Vliesstoff mit mikroporösem Laminat für Spritzschutz, Festigkeit und Atmungsaktivität
- Zertifizierter Schutz vor gesundheitsgefährdendem Staub und Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß (Typ 5/6)
- 2-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss mit Patte mit elastischen Öffnungen für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut
- Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
Der 3Mâ„¢ Schutzanzug 4510 bietet einen ökonomischen Schutz vor Infektionserregern, bestimmten gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß. Unser mikroporöses PE-Laminat ermöglicht das Entweichen von Hitze und Feuchtigkeit von der Haut und aus dem Anzug und stellt daher eine leichte und komfortable, jedoch schützende Lösung dar. Der nach Kategorie III zertifizierte 3Mâ„¢ Schutzanzug 4510 bietet Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub des Typs 5 und Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer des Typs 6. Der 3M Schutzanzug 4510 erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 14126 Infektionserreger, EN 1073-2 radioaktiv kontaminierte Partikel, EN 1149, EN ISO 13688, Typ 6 Flüssigkeitsspritzer EN 13034 und Typ 5 Staub EN ISO 13982-1. Mit 2-Wege-Reißverschluss mit Patte und gut abdeckender, 2-teiliger Kapuze. Elastische Einsätze an Taille, Ärmeln und Knöcheln für sicheren Komfort und optimalen Schutz. Das reinweiße Material ist aus einem Laminat aus einer Polyethylenfolie auf einer Unterlage aus weichem Polypropylen-Vlies gefertigt, das besonders fusselarm und resistent ist. Die antistatische Beschichtung reduziert statische Entladungen und hilft, das Risiko von Funkenbildung und Entzündung zu minimieren. Der Schutzanzug ist leicht und weich. Mikroporen ermöglichen das Entweichen von Feuchtigkeit und bieten gleichzeitig Schutz vor geringen Chemikalienspritzern. . |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 5,30* | € 6,63* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,25* | € 7,52* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,38* | € 7,85* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,40* | € 7,90* | | | | Lager 3549 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 123,88* | € 173,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3549 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3549 | | Versand: Lager 3549 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,20* | | ab € 35,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|