Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC® PUR 355 EC; Ø:100; L:10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132231/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132231/full/Norres-Logo.jpg
AIRDUC® PUR 355 EC; Ø:100; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-35501001003-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35501001003-10
EAN/GTIN:
     4049645167811
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
PU-Schlauch
AIRDUC® PUR 355 EC; Ø:100; L:10m

Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch, schwer
  • AIRDUC® Profilschlauch |in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht |Wandung: elektrisch leitfähiges Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) |Wandstärke ca. 1,4 - 1,5 mm
  • gemäß DIN 26057 Typ 3 |erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |hoch abriebfest |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |schwere Ausführung |sehr gute Kälteflexibilität |ger gute Kälteflexibilität|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zon zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0,1,2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 & 2(Gase), zum Eins
  • -40°C bis 90°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 100
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 91,789*
€ 98,056*
Lager 3551
28 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 100,605*
€ 107,745*
4 Tage
60
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 106,64*
€ 114,27*
4 Tage
60
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 109,35*
€ 117,77*
1 Tag
60
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 114,16*
€ 120,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 107,745*
€ 128,21655
pro Meter
ab 500 Meter
€ 100,605*
€ 119,71995
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 1.077,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.