Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 EC
PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 EC
PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 EC
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645167811
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0100-1003-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645167811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
PU-Schlauch
Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Überdruck DIN 26057:
1,075 (1,73) bar
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
5.17 (27.61) Inches HG
Biegeradius:
83 mm
Länge_m:
10 m
Ø-Außen:
111 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
1,410 kg/m
Ø-Innen:
100 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
133 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
15.60 (25.10) psi
Unterdruck DIN26057:
0,175 (0,94) bar
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Staub | Flüssig | Gas | Feststoffe
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Temp. max. Celsius:
90
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 91,789*
€ 98,056*
28 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 100,605*
€ 107,745*
Lager 78SRR
60
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 106,64*
€ 114,27*
4 Tage
60
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 109,35*
€ 117,77*
1 Tag
60
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 114,16*
€ 120,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 114,27*
€ 135,9813
pro Meter
ab 500 Meter
€ 106,64*
€ 126,9016
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 1.142,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.