Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Sitzbankschrank
>
Artikel
C+P Schwarz-Weiss-Spind Evolo, H1850xB1190xT815mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3551-48032-40|S10002
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
48032-40|S10002
EAN/GTIN:
4025314361063
Suchbegriffe:
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Schwarz-Weiss-Spind Evolo, H1850xB1190xT815mm
Stahl-Garderobenschrank Evolo, als Straßen- und Berufskleidungsschrank, 4 Abteile für 2 Personen, Abteilbreite 300 mm, Türen paarweise zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Doppelabteil 1 durchgehender Ablageboden, darunter je Abteil 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit großflächigem Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, mit vorgebauter Sitzbank (dadurch Türen verkürzt), Gestell aus stabilem Vierkant- Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, 2 ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser inkl. Tür-Schutz, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1850 x 1190 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... >
Büro
>
Schränke
>
Spinde und Schließfächer
Weitere Suchbegriffe:
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
c+p spind 4 abteile lichtgrau
,
abteil schrank
,
abteilschrank lichtgrau
,
Garderobenschrank Spind Spint Umkleidespind Kleiderspind Umkleideschrank Kleiderschrank Spindschrank
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 641,97*
€ 736,79*
Lager 4223
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,76*
€ 754,53*
Lager 827
45 Tage
10
Frei Haus
ab € 750,05*
€ 848,42*
Lager 711
45 Tage
18
Frei Haus
ab € 756,52*
€ 848,42*
Lager 3551
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 939,14*
€ 1.052,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,59*
€ 1.252,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,75*
€ 1.251,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,67*
€ 1.206,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,51*
€ 1.169,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,14*
€ 1.117,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3551
Versand:
Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3551
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900013741, Schrägdachaufsatz 230mm für 4-Teiler
Christmann&Pfeiffer
8504-40/42
ab € 99,77*
Zubehör
Dekortüren,f. 4x300mm Abt.,f. Abteilschrank Sitzbank vorgebaut,Aufpreis,Front Donau-Ahorn
C+P Möbelsysteme
48140-750
ab € 148,48*
Zubehör
Dekortüren,f. 4x300mm Abt.,f. Abteilschrank Sitzbank vorgebaut,Aufpreis,Front Eiche
C+P Möbelsysteme
48140-750
ab € 149,01*
Zubehör
Dekortüren,f. 4x300mm Abt.,f. Abteilschrank Sitzbank vorgebaut,Aufpreis,Front Sen-Esche
C+P Möbelsysteme
48140-750
ab € 148,81*
Zubehör
Safe-O-Mat,für 1- oder 2-€-Münzen
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 94,83*
Zubehör
Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,4 Abt.,Breite 300 mm,Farbe RAL3003
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0011
ab € 100,25*
Zubehör
Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,4 Abt.,Breite 300 mm,Farbe RAL5012
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0003
ab € 100,11*
Zubehör
Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,4 Abt.,Breite 300 mm,Farbe RAL5012
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 100,25*
Zubehör
Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,4 Abt.,Breite 300 mm,Farbe RAL7021
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0005
ab € 100,10*
Zubehör
Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,4 Abt.,Breite 300 mm,Farbe RAL7021
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 100,28*
Zubehör
Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,4 Abt.,Breite 300 mm,Farbe RAL7035
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0007
ab € 100,28*
Zubehör
Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,4 Abt.,Breite 300 mm,Farbe RAL7035
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 100,20*
Zubehör
Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,4 Abt.,Breite 300 mm,Farbe RDS0005000
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0009
ab € 100,11*
Zubehör
Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,4 Abt.,Breite 300 mm,Farbe RDS0005000
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 100,26*
Zubehör
Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,4 Abt.,Breite 400 mm,Farbe RAL3003
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0012
ab € 100,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen