Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMBERDUC® PUR 531 AS; Ø:130; L:15m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128746/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128746/full/Norres-Logo.jpg
TIMBERDUC® PUR 531 AS; Ø:130; L:15m
Artikel-Nr.:
     3551-53101300000-15
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     53101300000-15
EAN/GTIN:
     4049645320780
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
TIMBERDUC® PUR 531 AS; Ø:130; L:15m

Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar
  • patentierter PROTAPE® Folienschlauch |Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR®) |in der Wandung eingebetteter Federstahldraht |Wandstärke ca. 0,4 mmderstahldraht|Wandstärke ca. 0,4 mm
  • abriebfest |gemäß DIN 26057 Typ 1 |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 3:1 |erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG |leichte Ausführung |mikrobenfest |REACH gemäß --> Technik / Technische Information|REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüss|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)|Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)|Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Ober?ächenwiderstand < 10? ? (gemäß NFPA 652 10?-10??)
  • -40°C bis 90°C |kurzzeitig bis 125°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 130
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 19,306*
€ 21,746*
9 Tage
45
15
pro Box
Frei Haus
ab € 22,95*
€ 25,60*
10 Tage
45
15
pro Box
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 25,71*
4 Tage
45
15
pro Box
€ 70,00*
ab € 24,59*
€ 27,34*
9 Tage
675
15
pro Box
Frei Haus
ab € 25,546*
€ 28,486*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 21,746*
€ 25,87774
pro Meter
ab 30 Meter
€ 21,466*
€ 25,54454
pro Meter
ab 75 Meter
€ 20,836*
€ 24,79484
pro Meter
ab 150 Meter
€ 20,326*
€ 24,18794
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 19,306*
€ 22,97414
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 326,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.