Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 78SRR-4049645320780 Herst.-Nr.: 531-0130-0000-0000001500 EAN/GTIN: 4049645320780 |
| | |
|
| | |
| Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar Anwendungen: - Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
- Holzstaubabsaugung: CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende)
- Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften: - leichte Ausführung
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- abriebfest
- mikrobenfest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
- Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
- erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
- gemäß DIN 26057 Typ 1
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen: | | Ø-Außen: | 138 mm | Überdruck: | 0,185 bar | Länge_m: | 15 m | Marke: | TIMBERDUC® | Ø-Innen: | 130 mm | Biegeradius: | 73 mm | Gewicht: | 0,680 kg/m | Temp. min. Celsius: | -40 | Unterdruck: | 0,040 bar | Durchmesserbereich: | - / 130mm | Medium: | Gas | Staub | Temp. max. Celsius: | 90 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, abluftschlauch norres |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 15 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 19,306* | € 21,746* | | | | | 9 Tage | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 22,95* | € 25,60* | | | | | 10 Tage | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 22,93* | € 25,71* | | | | Lager 78SRR | | | | 15 | | pro Box | € 70,00* | ab € 24,59* | € 27,34* | | | | | | 9 Tage | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 25,546* | € 28,486* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 78SRR | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 24,59* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Boxen | Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 410,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 78SRR | | Versand: Lager 78SRR | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 70,00* | | ab € 860,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|