| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3551-7004/0022 Herst.-Nr.: 7004/0022 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Servierwagen mit zwei Böden: aus Edelstahl 18/0, Gestell aus Rohr mit Ø 25 mm, Montage mit festsitzenden rostfreien Bolzen M12, 0,8 mm starke Ablagefläche, innen 76 x 44 cm, außen 83 x 51 cm, auf Unterseite schalldämmend beschichtet, 4 Lenkrollen mit Ø 125 mm, davon 2 feststellbar, Traglast 40 kg je EbeneLänge außen: 86 cm, Breite außen: 56 cm, Gesamthöhe: 95 cm [Lieferung unmontiert.] |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |