| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-8100/1752 Herst.-Nr.: 8100/1752 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Regalwagen GastroNorm 1/1 aus Edelstahl, 15 Doppelauflageschienen nach DIN 18867-2 mit beidseitiger Kipp- und Durchschubsicherung zum Transport von bis zu 30 GN-Tabletts oder 15 GN-Behältern bis GN 1/1 (Längseinschub) bei einem Stapelabstand von 75 mm, mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, alle mit FeststellernTiefe: 55 cm, Breite: 37,5 cm, Höhe: 177 cm [Lieferung unmontiert.] |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Regalwagen, Abräumwagen, Tablettwagen, abräumwagen gn1/1, gn abräumwagen, contacto abräumwagen |
| | |
| |