Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiS-FAS Typ 90 / 1550-1430 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56475/full/logo-lacont-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56475/full/logo-lacont-1.jpg
SiS-FAS Typ 90 / 1550-1430 H
Artikel-Nr.:
     3551-B80-2982-A
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2982-A
EAN/GTIN:
     4260139979387
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Schrankbeite: 600 mm Farbe: lichtgrau RAL 7035 Werkstoff: Stahlblech Bestehend aus: - 1x Fachboden - 2x Haltewinkel - 4x Hänger
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffschrank, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, gefahrstoffschrank lacont, gf schrank, sicherheitsschrank feuerbeständig typ 90, Fass-Schrank Fassschrank GF-Schrank Gefahrgutschrank Gefahrstoffschrank Sicherheitsschrank feuerbeständig feuerbeständiger Sicherheitsschrank feuerfester Labor-Sicherheitsschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100 Tage
23
Frei Haus
ab € 8.781,01*
€ 9.187,61*
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.787,63*
€ 9.216,26*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.216,26*
€ 10.967,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.140,71*
€ 10.877,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.881,47*
€ 10.568,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.787,63*
€ 10.457,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2883-A
ab € 40,45*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
LaCont-B80-2984-A
ab € 380,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.