Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffschrank,f. aggressive,brennbare Stoffe,Typ 90,HxBxT 2315x1550x1430mm,Doppel-Flügeltür,Bodenwanne m. Gitterrost,Korpus RAL7035,Front RAL1007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144713
144713
Artikel-Nr.:
     711-144713
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2982-A
EAN/GTIN:
     4260139979387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
  • zur Lagerung im Arbeitsraum
  • Geeignet für aggressive, brennbare Stoffe
  • Brandkammer getestet Typ 90
  • Höhe x Breite x Tiefe 2315 x 1550 x 1430 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1761 x 1450 x 1275 mm
  • für 4 x 200-Liter-Fass
  • Einlagerung stehend
  • Konstruktion aus Stahl, Innenkorpus aus HPL-Platten
  • Doppel-Flügeltür
  • sicher verschließbar mit Zylinderschloss
  • mit Türfeststellanlage und innenliegender Notentriegelung
  • Tür selbstschließend über Thermomechanik
  • mit Erdungsklemme
  • Stellebene Bodenwanne mit Gitterrost
  • Auffangvolumen Bodenwanne 220 l
  • Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
  • Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Innenkorpus mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1007 Narzissengelb
  • gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
  • erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Fassschrank, Fasslagerung, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank, Fasslagertechnik, Brandschutzschrank, Brandschutz-Schränke

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Serie:
storeLAB
Möbeltyp:
Schrank
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Gefahrstoffschrank
Lagerort:
im Arbeitsraum
Gefahrstoffeignung:
aggressive, brennbare Stoffe
Höhe:
2315 mm
Innenhöhe:
1761 mm
Breite:
1550 mm
Innenbreite:
1450 mm
Tiefe:
1430 mm
Innentiefe:
1275 mm
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
Bodenwanne mit Gitterrost
Bodenwanne:
ja
Auffangvolumen Bodenwanne:
220 l
Bauweise (Zulassung):
Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
Kapazität:
4 x 200-Liter-Fass
Sicherheitsausstattung Schrank:
Erdungsklemme
Brandschutz:
Brandkammer getestet Typ 90
Lüftungsanschluss Schrank:
Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
Einlagerung:
stehend
Material:
Stahl
Material Innenkorpus:
HPL-Platten
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Innenkorpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
narzissengelb // RAL1007
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Innenkorpus:
beschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Tür Ausstattung:
Türfeststellanlage, innenliegende Notentriegelung
Tür Funktion:
selbstschließend über Thermomechanik
Unterbau:
Sockel
Zertifizierung ASR:
nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Zertifizierung DIN-/EN-Normen:
gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
Zertifizierung TRBS:
Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zünd
Zertifizierung TRGS:
erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Gewicht:
1485 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffschrank, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, gefahrstoffschrank lacont, gf schrank, sicherheitsschrank feuerbeständig typ 90, Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Fasslagerung, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank, Fasslagertechnik, Brandschutzschrank, Brandschutz-Schränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.361,47*
€ 11.786,21*
Lager 711
101 Tage
17
Frei Haus
ab € 11.361,49*
€ 11.786,23*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.786,23*
€ 14.025,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.681,06*
€ 13.900,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.439,14*
€ 13.612,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.361,49*
€ 13.520,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2883-A
ab € 40,94*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
LaCont-B80-2984-A
ab € 491,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.