| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-KZ1815 + KA-16 + KR1815 Herst.-Nr.: KZ1815 + KA-16 + KR1815 EAN/GTIN: 4061794538441 |
| |
|
| | |
| BxTxH: 1800 x 1500 x 2010 mm Volumen: 4,1 m3 innen und außen aus beschichtetem Stahlblech im Innenraum mit zusätzlicher PVC-Beschichtung Farbe: weiß Isolierung: Polyurethan-Schaum 80 mm Edelstahl Zellenboden AISI430 (rutschfest) Leichte Reinigung Einfacher Aufbau durch Paneel-System Tür abschließbar mt Sicherheitsverschluss Türschwelle aus Edelstahl Tür mit Anschlag rechts (wechselbar) Lichtes Türmaß: 1845 x 700 mm Türdichteprofil: PVC Silikondichtungen statische Belastung: 2000kgf/m2 Material entspricht Nahrungsmittel-Normen Produkt nach ISO9001 zertifiziert modulare Wand- und Deckensegmente aus verzinktem Stahlblech mit Polymerbeschichtung Aggregat: Temperaturbereich (° C): -5/+5 Spannung (Volt): 230 Kühlmittel: R 290 A Kühlaggregat mit Plug-In Installation 780W, 230V, 50Hz Volumen Zelle: 5,1 m³ - Umgebungstemperatur: 32 °C - Innentemperatur: - 5 °C Volumen Zelle: 7,3 m³ - Umgebungstemperatur: 32 °C - Innentemperatur: 0 °C Volumen Zelle: 10,4 m³ - Umgebungstemperatur: 32 °C - Innentemperatur: + 5 °C Elektroanschluss: kW, 230 V, 50 Hz Maße (BxTxH): 720 x 400 x 795 mm Gewicht: 47 kg Regal: - Maße Regale: 1610x370x1670mm + 964x370x1670mm - Regalsystem aus eloxiertem Aluminium - L-Form - maximale Belastbarkeit 90 kg pro Ebene / 450 kg pro Regal - Höhe: 1680 mm (4 Ebenen) - Höhenraster: 150 mm - einfach ohne Werkzeug montierbar - Temperaturbeständigkeit: -30 bis +60 °C - Höhenraster: 150 mm - Aus lebensmittelechten Materialien hergestellt - Auflagen aus Polymerkunststoff - herausnehmbare Einlegeblöden können bei bis zu 90°C in die Spülmaschine gereinigt werden - Konformität zu Reinigungs- und Hygienebedingungen - Geeignet für Kühlräume (bis -30 °C), Laboratorien & Reinräume Großküchen, Lagerräume & Trockenvorrat - Nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien hergestellt - Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen - Rostfrei-Garantie durch das eloxierte Aluminium |
| | |
| | | |
| | | |
| |