Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationswand stationär, 4 Tafeln Filz grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsentationswand stationär, 4 Tafeln Filz grau
Präsentationswand stationär, 4 Tafeln Filz grau
Artikel-Nr.:
     3551-Magnetoplan-1101004
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     Magnetoplan-1101004
EAN/GTIN:
     4013695001272
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Präsentationswand stationär, 4 Tafeln Filz grau

Das hochwertige Stellwand-System für eine kommunikative Raumgestaltung. Zur dauerhaften Nutzung mit unbegrenzten Einsatz-Möglichkeiten: Doppelseitige Pinnwände zur Kommunikation, Präsentation + Information. Ideal für Empfangs-Bereiche, Hotels, Theater, auf Messen + Ausstellungen Auch als optische und funktionale Raumteiler flexibel einsetzbar Durch die Achtkantsäulen lassen sich die Tafeln auch im rechten Winkel oder kreisförmig einhängen. Somit sind verschiedene Stell-Varianten möglich Tafeln hoch + quer einhängbar Standard-Ausführung der hochwertigen, pinnbaren Oberflächen: Filz grau. Wahlweise auch mit blauem Filz oder Kork liefer- und kombinierbar Standard-Ausführung mit Achtkantsäulen + Tellerfüßen. Wahlweise auch mit flachen Fußelementen, mit und ohne Rollen erhältlich Set 4 mit 4 x Pinnwand 1200 x 1500 mm im Aluminium-Systemrahmen, beidseitig Filz grau, 5 Achtkantsäulen mit Tellerfüßen Gesamtbreite: 5185 mm, Höhe: 1800 mm.

Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, moderationstafel filz, filz pinnwand, magnetoplan moderationstafel, Filz-Pinnwand Filzpinnwand Filztafel Filzwand Metaplan-Wand Metaplanwand Moderationstafel Moderatorentafel Präsentationstafel Pinboard Pinntafel Pinnwand Pintafel Pinwand Pinwände Textilboard Textiltafel Messewand Mini-Messe Minimesse Moderationswand Präsentationswand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.174,99*
€ 1.235,55*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.199,09*
€ 1.236,07*
€ 5,50*
ab € 1.316,15*
€ 1.388,84*
Lager 3551
30
Frei Haus
ab € 1.348,58*
€ 1.388,84*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.388,84*
€ 1.652,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.383,93*
€ 1.646,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.361,07*
€ 1.619,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.348,58*
€ 1.604,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1111119
ab € 62,04*
Zubehör
magnetoplan
111165110
ab € 3,24*
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 1,77*
Zubehör
magnetoplan
11098
ab € 35,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.