Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Hubtisch 135° links höhenverstellbar, 2166x1130x650-1250, Ahorn/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Hubtisch 135° links höhenverstellbar, 2166x1130x650-1250, Ahorn/Silber
Elektro-Hubtisch 135° links höhenverstellbar, 2166x1130x650-1250, Ahorn/Silber
Artikel-Nr.:
     3551-S-08F1615-AS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-08F1615-AS
EAN/GTIN:
     4038933527147
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch

Elektro-Hubtisch 135° links höhenverstellbar, 2166x1130x650-1250, Ahorn/Silber

Beschreibung des Programms:

Elektro Flex

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Das Gestell ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einer kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet. Höchste Stabilität durch den großzügig angelegten T Fuß, ohne Verwendung einer Quertraverse. Schnelle stufenlose 3-fach Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 650 bis 1250 mm. Stabil und Standsicher bis 100 kg. Hubgeschwindigkeit 38 mm/sek bei einem Geräuschpegel von <50 dB.
  • Elektrifizierung:
    Optionale Elektrifizierung horizontal und vertikal
  • Knieraumblende:
    Der Schreibtisch kann mit einer attraktiven Metallsichtblende versehen werden. Die Blende ist mit einem Lochraster durchzogen.li>
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, geramöbel pc-schreibtisch links, hubschreibtisch geramöbel, sitz steh schreibtisch, Elektro Flex Freiformschreibtisch Freiformtisch Computer-Schreibtisch Computerschreibtisch EDV-Schreibtisch PC-Schreibtisch Büroschreibtisch Bürotisch Bürotische Schreibtisch Schreibtisch T-Fuß T-Fuß-Schreibtisch Hubschreibtisch Sitz-Steh-Schreibtisch Stehschreibtisch Höhenverstellbarer Schreibtisch einstellbarer Schreibtisch ergonomischer Schreibtisch elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 679,87*
€ 772,74*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,86*
€ 795,84*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,67*
€ 799,08*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,61*
€ 799,77*
Lager 3551
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.633,25*
€ 1.739,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.739,74*
€ 2.070,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.729,27*
€ 2.057,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,97*
€ 1.996,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.647,86*
€ 1.960,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.633,25*
€ 1.943,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8257495
ab € 195,25*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 195,60*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 232,36*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 232,85*
Zubehör
Maul
8205095
ab € 93,24*
Zubehör
Maul
8205090
ab € 93,19*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 147,27*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 147,58*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 147,35*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 148,55*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,10*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,47*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 59,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.