Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumkarre Alukarre Sackkarre Kistenkarre Stapelkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52584/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52584/full/cordes-banner.jpg
Aluminiumkarre Alukarre Sackkarre Kistenkarre Stapelkarre
Artikel-Nr.:
     3551-ap-710.015
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-710.015
EAN/GTIN:
     4035694001947
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Aluminiumkarre

Außenmaße: 570 x 530 x 1.075 mm (B/T/H)

Schaufelmaße: 320 x 250 mm (B/T)

Ausführung:

  • aus Aluminiumrohr geschweißt
  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • mit 2 Schutzblechen
  • Radsatz:

    Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm

    Traglast: 150 kg

    EAN-Nr.: 4035694001947

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 121,17*
    € 147,61*
    9 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 120,53*
    € 150,55*
    Lager 3551
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 125,50*
    € 152,79*
    34 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 131,69*
    € 158,78*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 134,45*
    € 163,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 152,79*
    € 181,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 150,64*
    € 179,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 143,23*
    € 170,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 138,15*
    € 164,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 125,50*
    € 149,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    kca-000.159
    ab € 6,095*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-260.005
    ab € 30,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.