Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen mit gebogenen Rohren RAL5010 Enzianblau Stirnwagen Tischwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51784/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51784/full/cordes-banner.jpg
Schiebebügelwagen mit gebogenen Rohren RAL5010 Enzianblau Stirnwagen Tischwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-500.119
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.119
EAN/GTIN:
     4035694003897
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
Schiebebügelwagen mit gebogenen Rohren

Außenmaße: 975 x 500 x 935 mm (B/T/H)

Ladefläche: 880 x 500 mm (B/T)

Ladehöhe: 215 mm

Ausführung:

  • Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche
  • Buchendekor

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Tragkraft: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694003897

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, plattformwagen, Stirnwagen Tischwagen Transportwagen
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 134,98*
    € 165,18*
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 127,77*
    € 165,20*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 132,68*
    € 166,25*
    34 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 132,17*
    € 169,03*
    Frei Haus
    ab € 157,52*
    € 190,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 165,18*
    € 196,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 162,65*
    € 193,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 155,03*
    € 184,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 147,63*
    € 175,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 134,98*
    € 160,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00016546
    ab € 152,08*
    Ähnlich
    Cordes
    00016547
    ab € 170,71*
    Ähnlich
    Cordes
    00016545
    ab € 145,66*
    Ähnlich
    Cordes
    00016567
    ab € 166,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.