Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen mit Holz RAL5010 Enzianblau Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51908/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51908/full/cordes-banner.jpg
Kastenwagen mit Holz RAL5010 Enzianblau Transportwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-600.402
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.402
EAN/GTIN:
     4035694000469
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Kastenwagen mit Holz

Außenmaße: 1.125 x 600 x 1.015 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.010 x 550 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Wandhöhe: 200 mm

Ausführung:

  • alle 4 Wände einzeln herausnehmbar
  • Ladefläche, Stirn- und Längswände aus
  • MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr: 4035694000469

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, kastenwagen, Transportwagen
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 253,06*
    € 297,16*
    16 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 251,72*
    € 297,18*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 240,57*
    € 300,23*
    27 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 249,02*
    € 306,96*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 267,40*
    € 314,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 297,16*
    € 353,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 293,15*
    € 348,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 277,42*
    € 330,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 270,87*
    € 322,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 253,06*
    € 301,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Variofit
    RSA-000.000
    ab € 8,18*
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 22,34*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,58*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-160.016
    ab € 96,01*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.016
    ab € 106,20*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 84,35*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.002
    ab € 21,00*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.