Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen hoch RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen hoch RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen
Etagenwagen hoch RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-700.245
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.245
EAN/GTIN:
     4035694009202
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Etagenwagen hoch

Außenmaße: 1.060 x 700 x 1.530 mm (B/T/H)

Ladefläche (Grundboden):

1.000 x 700 mm (B/T)

Ladefläche (Etagenboden):

995 x 685 mm (B/T)

Ladehöhe: 255 / 810 / 1.355 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 535 / 530 mm

weitere mögliche Ladehöhen: 525 / 1.070 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • Schraubkonstruktion
  • 2 Stirnwände
  • 1 fester und 2 variable Etagenböden
  • Boden und Etagenböden aus MDF-Platte,
  • Oberfläche Buchendekor

    Traglast je Etagenboden: 80 kg

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694009202

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, RollwagenKastenwagen Schrankwagen
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 260,49*
    € 301,27*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 261,16*
    € 301,29*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 266,16*
    € 305,42*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 252,61*
    € 308,73*
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 262,74*
    € 316,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 301,27*
    € 358,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 299,35*
    € 356,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 281,56*
    € 335,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 276,32*
    € 328,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 260,49*
    € 309,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 22,34*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,39*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-150.014
    ab € 29,39*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.003
    ab € 55,15*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 84,15*
    Zubehör
    Cordes
    00016845
    ab € 35,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.