Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen fest verschweißt RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52255/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52255/full/cordes-banner.jpg
Etagenwagen fest verschweißt RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-700.413
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.413
EAN/GTIN:
     4035694006492
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Längswandwagen
Etagenwagen fest verschweißt

Außenmaße: 1.115 x 810 x 1.810 mm (B/T/H)

Ladefläche (Grundboden):

1.045 x 685 mm (B/T)

Ladefläche (Etagenboden):

1.000 x 665 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Schiebegriffhöhe: 1.040 mm

Ausführung:

  • mit Schiebe-/Ziehbügel mit weichem
  • schwarzen Kunststoffüberzug

  • Stirnwände, Längswand, Dach und Türen
  • mit verzinkten Stahlblech 1 mm stark

    verkleidet

  • inkl. 1 festen und 4 variable Einlegeböden,
  • variabel einsetzbar im Raster von 100 mm

    Tragkraft je Etagenboden 80 kg

  • abschließbare Doppelflügeltür, mit
  • Basquille-Verschluss mit Zylinderschloss

  • Türen um 270° klappbar
  • Boden und Einlegeböden aus MDF-Platte,
  • Oberfläche Buchendekor

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr. : 4035694006492

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: cordes kastenwagen, kastenwagen, RollwagenKastenwagen Schrankwagen
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 916,02*
    € 1.050,08*
    Lager 3551
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 983,21*
    € 1.065,40*
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 947,33*
    € 1.074,94*
    11 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 1.036,85*
    € 1.193,71*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.042,52*
    € 1.202,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.065,40*
    € 1.267,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.057,39*
    € 1.258,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.012,27*
    € 1.204,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 995,30*
    € 1.184,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 983,21*
    € 1.170,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    sw-700.448
    ab € 782,82*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-800.448
    ab € 906,32*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.988-RAL1023
    ab € 939,52*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.988-RAL2000
    ab € 944,59*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.988-RAL3000
    ab € 945,06*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.988-RAL1018
    ab € 941,98*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.988-RAL5012
    ab € 942,38*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.988-RAL6001
    ab € 945,71*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.988-RAL9010
    ab € 938,25*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-800.988-RAL1023
    ab € 1.088,16*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-800.988-RAL2000
    ab € 1.089,35*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-800.988-RAL3000
    ab € 1.086,19*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-800.988-RAL1018
    ab € 1.092,25*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-800.988-RAL3020
    ab € 1.092,09*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-800.988-RAL5012
    ab € 1.091,80*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.