Außenmaße: 1.115 x 730 x 1.810 mm (B/T/H)
Ladefläche (Grundboden):
1.045 x 685 mm (B/T)
Ladefläche (Etagenboden):
1.030 x 655 mm (B/T)
Ladehöhe: 295 mm
Schiebegriffhöhe: 1.040 mm
Ausführung:
schwarzen Kunststoffüberzug
Drahtgitter Masche 50 x 50 x 4 mm
variabel einsetzbar im Raster von 50 mm
Tragkraft je Etagenboden 80 kg
Dekorspanplatte, lichtgrau, elektrisch leitfähig
Winkelstahlrahmen
Farbe: RAL 7024 graphitgrau elektrisch leitfähig pulverbeschichtet
Radsatz:
Bereifung aus elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions- Rillenkugellager, grau, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz
Traglast: 500 kg
EAN-Nr.: 4035694046276
Zentralbremse: EasySTOP einseitig