Außenmaße: 1.110 x 600 x 960 mm (B/T/H)
Ladefläche: 1.000 x 600 mm (B/T)
Ladeflächenhöhe: 960 mm
Schiebegriffhöhe: 925 mm
Ausführung:
2 verstellbaren Böden (Traglast pro Boden:
30 kg) und 6 Schubladen mit Gleitführung
(Traglast pro Schublade: 25 kg).
2 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln
(gleichschließend)
Dekorspanplatte, lichtgrau, elektrisch leitfähig
Farbe Korpus und Front: RAL 7024 graphitgrau elektrisch leitfähig pulverbeschichtet
Radsatz:
Bereifung aus elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions- Rillenkugellager, grau, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz
Traglast: 400 kg
EAN-Nr. 4035694046269
Zentralbremse: EasySTOP einseitig