Abmessung: 1.195 x 785 mm
für Ladefläche 1.200 x 800 mm
Dekorspanplatte 15 mm stark
lichtgrau, elektrisch leitfähig
eingelegt in Winkelstahlrahmen, bündig
inkl. Haken, Schrauben, Holz
Traglast: 80 kg
EAN-Nr. 4035694010109