Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden RAL5010 Enzianblau Drehachsenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden RAL5010 Enzianblau Drehachsenwagen
Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden RAL5010 Enzianblau Drehachsenwagen
Artikel-Nr.:
     3551-zu-42161
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-42161
EAN/GTIN:
     4035694005082
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
handpritschenwagen cordes
handpritschenwagen
Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden

Außenmaß: 1.665 x 815 x 1.340 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.540 x 800 mm (B/T)

Ladehöhe: 490 mm

Rohrgitterwandhöhe: 755 mm

Ausführung:

  • mit automatischer Feststellbremse auf die
  • Vorderräder wirkend

  • inkl. Deichsel mit Sicherheitshandgriff und
  • automatisch gedämpfter Rückstellung in die

    Ruheposition

  • mit 2 herausnehmbaren Rohrgitterwänden
  • Ladefläche aus Sperrholz, film/siebbeschichtet
  • (Siebdruckoberfläche nach oben)

    wasserfest verleimt

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, 4 Stück Vollgummiräder Ø 400 x 80 mm

    Tragkraft: 1.000 kg

    EAN-Nr.: 4035694005082

    Zentralbremse: Feststelldeichsel

    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 898,04*
    € 992,33*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 847,08*
    € 992,36*
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 910,26*
    € 1.048,85*
    11 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 956,86*
    € 1.128,37*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 957,61*
    € 1.136,99*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 992,33*
    € 1.180,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 984,14*
    € 1.171,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 951,18*
    € 1.131,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 927,05*
    € 1.103,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 898,04*
    € 1.068,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017207
    ab € 843,51*
    Ähnlich
    Cordes
    00017209
    ab € 851,66*
    Ähnlich
    Cordes
    00017211
    ab € 953,56*
    Ähnlich
    Cordes
    00017213
    ab € 1.039,32*
    Ähnlich
    Cordes
    00017205
    ab € 770,96*
    Ähnlich
    Cordes
    00017208
    ab € 857,65*
    Ähnlich
    Cordes
    00017187
    ab € 832,50*
    Ähnlich
    Cordes
    00017190
    ab € 1.144,68*
    Ähnlich
    Cordes
    00017191
    ab € 1.102,47*
    Ähnlich
    Cordes
    00017183
    ab € 766,53*
    Ähnlich
    Cordes
    00017186
    ab € 917,99*
    Ähnlich
    Cordes
    00017188
    ab € 1.014,14*
    Ähnlich
    Cordes
    00017195
    ab € 688,15*
    Ähnlich
    Cordes
    00017197
    ab € 711,90*
    Ähnlich
    Cordes
    00017196
    ab € 731,99*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.