| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 35L9T-1534516 Herst.-Nr.: 1534516 EAN/GTIN: 4034338922402 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Höchste Brandschutzanforderungen • Mit Feuerwiderstandsklasse EI120 • Mit Feuerwiderstandsklasse EI30 bis EI60 ohne Dämmwolle • Gegenüberliegender Einbau möglich • DIBt Z-19.21.2283 • ETA-18/0628 • Direkter Schutz bei der Rauchentstehung • Erhält Schallschutzfunktion der Wand • Garantiert luftdicht • Abdichtung an Bratzenschrauben • 2K Technik • Effiziente Verarbeitung und Handhabung • Werkzeuglose Kabel- und Rohreinführung • Umseitig aufgebrachte Rohr- und Kabelbeschriftung • Standardfräsloch Ø 68 mm • Nachträgliche Installation möglich • Kabel- und Rohreinführungen: 2 x M25, 2 x 3 x 1,52, 2 x 3 x 2,52 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, abzweigdose hohlwand, hohlraumdose, abzweigdose ip30, Verteiler, Instalation, Feuer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,45* | ab € 7,86* | € 10,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,8744* | € 11,3644* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,872* | € 11,852* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 8,8757* | € 12,6557* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 35L9T | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 12,54* | € 17,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 35L9T | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 35L9T | ![](/p.gif) | Versand: Lager 35L9T | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|