| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-7355399 Herst.-Nr.: 7500043 EAN/GTIN: 4034338922402 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Triathlet unter den Dosen Brandschutz, Schallschutz, luftdicht DIBt Z-19.21-2283 ETA-18/0628 Gegenüberliegender Einbau und nachträgliche Installation möglich Bis 5-fach Kombination geprüft Leichtbauwand: Feuerwiderstandsklasse bis EI120 Feuerwiderstandsklasse EI30 bis EI60 ohne Dämmwolle Brettsperrholzwand: Feuerwiderstandsklasse bis EI90 Schachtwand bis EI90 Montageart: Hohlwand, Farbe: schwarz, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: rund, Oberfläche: unbehandelt, Durchmesser: 68 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Innentiefe: 60 mm, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 6, Befestigung der Geräte: schrauben, Deckelbefestigung: geschraubt, Für Anzahl Geräteeinsätze: 1, Leuchtenhakenbefestigung: false, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Mit Abschirmung: false, Mit Nagellaschen: false, Mit Schrauben: true, Winddicht: true, Tiefe: 62 mm, geeignet für Kabeldurchmesser: 8,2...9,6 mm, Schutzart (IP): IP30, Für Rohrdurchmesser: 25 mm, Einführung von hinten: false, Rohrverriegelung: false, Spezielle Anwendung: Brandschutz, Stutzen: sonstige, Mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: true, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | f-tronic GmbH | Produkt Typ: | BS3700 | Ident Code: | 7500043 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, abzweigdose hohlwand, hohlraumdose, abzweigdose ip30, Verteilerdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,45* | ab € 7,89* | € 10,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,8944* | € 11,3444* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,892* | € 11,822* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6808 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 8,8957* | € 12,6957* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 12,53* | € 17,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|