Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1015781 Herst.-Nr.: 6738782 EAN/GTIN: 4026056004508 |
| |
|
| | |
| "Gasfilter mit Standard-Gewindeanschluss Rd40 nach EN148-1 zur Verwendung mit Vollmasken Dräger X-plore 6000. - AX: gegen Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen (Siedepunkt < 65°C). - B2: gegen Anorganische Gase und Dämpfe (z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure). Die Filterklasse 2 steht für einen mittleren Schutz und hat eine höchstzulässige Schadstoffkonzentration von 0,5 Vol.% (5000 ppm)." Weitere Informationen: | | Filtertyp: | Gasfilter | Schutzstufe: | AXB2 | Gewicht: | ca. 330 g | 0.34 | Filter-Anschluss: | RD40 | Ursprungsland: | DE | Länge: | 120 mm | Breite: | 115 mm | Höhe: | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 362 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,91* | € 32,16* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,92* | € 32,17* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 23,94* | € 32,22* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 28,10* | € 36,80* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 28,94* | € 38,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,91* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|