Gasfilter mit Standard-Gewindeanschluss Rd40 nach EN148-1 zur Verwendung mit Vollmasken Dräger X-plore 6000 - AX: gegen Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen (Siedepunkt <65°C) - B2: gegen Anorganische Gase und Dämpfe (z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff,Blausäure) Die Filterklasse 2 steht für einen mittleren Schutz und hat eine höchstzulässige Schadstoffkonzentration von 0,5 Vol.% (5000 ppm)
Die X-tended Filter bieten eine mindestens 30% höhere Leistung gegenüber der Normanforderung.
Ob in der Chemie- oder Automobilindustrie, im Schiffbau, in der Metallbeund verarbeitung, in der Ver- und Entsorgung – Dräger Atemschutzfilter sind seit Jahrzehnten ein Synonym für Erfahrung und Sicherheit weltweit. Sie reinigen kostengünstig und wirkungsvoll die Atemluft von Schadstoffen.
Wiederverschließbare Einzelverpackung Die Filter sind einzeln verpackt, um einen optimalen Schutz des unbenutzten Filters zu gewährleisten. Für eine längere Nutzung ist die Verpackung wiederverschließbar. Aluminiumgehäuse Das Aluminiumgehäuse ermöglicht eine gute Erkennbarkeit möglicher Filterschäden und sorgt so für zusätzliche Sicherheit. CE-Zertifizierung Alle Filter sind CE-zertifiziert nach EN 14387 und/oder EN 143. Universell einsetzbar Die Filter passen zu Halb- und Vollmasken mit genormten Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1.