Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Latex-Einweghandschuh TouchNTuff® 69-318, Gr. 6½-7/S naturfarben, Naturgummilatex, Rollrand, Länge: 240mm, EN 374


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ansell Latex-Einweghandschuh TouchNTuff® 69-318, Gr. 6½-7/S naturfarben, Naturgummilatex, Rollrand, Länge: 240mm, EN 374
Ansell Latex-Einweghandschuh TouchNTuff® 69-318, Gr. 6½-7/S naturfarben, Naturgummilatex, Rollrand, Länge: 240mm, EN 374
Ansell Latex-Einweghandschuh TouchNTuff® 69-318, Gr. 6½-7/S natu - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1056557
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     693187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Ansell Latex-Einweghandschuh TouchNTuff® 69-318, Gr. 6½-7/S naturfarben, Naturgummilatex, Rollrand, Länge: 240mm, EN 374 CE Kat. III, Box à 100 Stück, puderfrei
Weitere Informationen:
Größe:
6,5-7
Farbe:
weiß
Hersteller:
Ansell
Material:
Latex
Ursprungsland:
Malaysia
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 12,67*
€ 15,08
pro Box
ab 2 Boxen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Box
ab 5 Boxen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Box
ab 10 Boxen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.