Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille 5X1030000 EN 166,EN 170 FT KN Bügel dunkelgrau/grün,Scheibe klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000370083
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     5X1030000
EAN/GTIN:
     8033661828777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166, EN 170 · vielseitig einsetzbar und kundenspezifisch anpassbar · einstellbare Bügel in Länge und Neigung · patentierter, höhenregulierbarer, weicher Nasensteg · SoftPad Technologie · ca. 28 g · Einsatzbereich: Automotive, Lebensmittel Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 28g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel dunkelgrau/grün, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 U 1 FT K N CE
Marke:
UNIVET
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
V-Plus=Vanguard Plus Beschichtung UV400
Norm:
EN 166, EN 170 FT KN
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
431
8
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 11,10*
4 Tage
442
1
€ 5,90*
ab € 7,80*
€ 11,69*
1 Tag
20
1
€ 3,95*
ab € 7,78*
€ 11,70*
1 Tag
431
1
€ 6,95*
ab € 7,88*
€ 11,83*
Lager 4BULW
302
1
€ 5,59*
ab € 7,90*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univet
5X1K2.03.00
ab € 8,54*
Zubehör
Univet
5X1K100.00
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.