Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 5518 Stan, S3 SRC ESD, Größe: 38 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 5518 Stan, S3 SRC ESD, Größe: 38 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 5518 Stan, S3 SRC ESD, Größe: 38 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 5518 Stan, S3 SRC ESD, Größe: 38 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-So - Artikelbild 2
BAAK 5518 Stan, S3 SRC ESD, Größe: 38 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-So - Artikelbild 3
BAAK 5518 Stan, S3 SRC ESD, Größe: 38 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-So - Artikelbild 4
BAAK 5518 Stan, S3 SRC ESD, Größe: 38 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-So - Artikelbild 5
BAAK 5518 Stan, S3 SRC ESD, Größe: 38 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-So - Artikelbild 6
Artikel-Nr.:
     362I-1123307
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5518-38
EAN/GTIN:
     4031783005858
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh Stan, Art. 5518; EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD; DGUV Regel 112-191; wasserresistentes Nylonmaterial; Sandwich-Textilfutter; Baak®go&relax-System; Composite-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; EVA/Gummi-Sohle; Gr. 35-48; Weite 11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Farbe:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Einsatzschwerpunkt:
Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Sicherheitsstufe:
S3
Größe:
38
Obermaterial:
Textil
Schuhtyp:
Textilschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,74*
€ 65,63*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 51,39*
€ 66,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,65*
€ 66,39*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,51*
€ 75,40*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,07*
€ 79,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,40*
€ 89,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,13*
€ 88,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,71*
€ 81,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,18*
€ 78,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,49*
€ 76,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 59,51*
€ 70,82
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 59,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
551835-35
ab € 50,20*
Ähnlich
Baak
551836-36
ab € 50,88*
Ähnlich
Baak
551837-37
ab € 50,01*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,53*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,74*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,57*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,61*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,39*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,21*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,11*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,31*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,96*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.